text.skipToContent text.skipToNavigation

Griffon Pegamento PVC 500


Artículo No. 8Q238617
Presión máx. (bar) 16
Resistencia a la temperatura (°C) 40 - 40
Adecuado para PVC
Sin THF
Resistencia máx. a la temperatura con carga normal (°C) 40
Resistencia máxima a la temperatura con carga máxima (°C) 95
Adecuado para diámetro máx. de tubo (mm) 160
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. (bar) 16
Resistencia a la temperatura (°C) 40 - 40
Adecuado para PVC
Sin THF
Resistencia máx. a la temperatura con carga normal (°C) 40
Resistencia máxima a la temperatura con carga máxima (°C) 95
Adecuado para diámetro máx. de tubo (mm) 160
Adecuado para presión

Números de artículo

Artículo No. 8Q238617
EAN 8715598100606
UBB 500672320206
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 6110060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.