text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Voltage Tester


Artículo No. 8W244277
Prueba de continuidad No
Longitud (m) 188
Longitud de la hoja (mm) 190
Anchura de la hoja (mm) 4
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (m) 188
Longitud de la hoja (mm) 190
Anchura de la hoja (mm) 4
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 220
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Utilizable en caso de precipitación No
Rango de medición de la resistencia (kOhm) 0
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8W244277
EAN 4060833014212
UBB 500695011667
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301421
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.