text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Gedore Voltage Tester


Artículo No. 3H721631
Prueba de continuidad No
Longitud (m) 150
Anchura de la hoja (mm) 3
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (m) 150
Anchura de la hoja (mm) 3
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 0
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Utilizable en caso de precipitación No
Rango de medición de la resistencia (kOhm) 0
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3H721631
EAN 4060833014199
UBB 500695011253
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301419
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.