text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T10 Destornillador Torx TX10 Hoja de 60mm Empuñadura de 3 componentes 145mm

Artículo No. 9M695883
Aislamiento No
Peso 100
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 100
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Gedore
Codigo SA
Model VDE 2163 TX T10

Números de artículo

Artículo No. 9M695883
EAN 4010886938539
UBB 500642617251
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824612
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.