text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Artículo No. 7A475911
Electrónica No
Peso 1125
Longitud total (mm) 485
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 40
Anchura del cabezal (mm) 46
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 1125
Longitud total (mm) 485
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 40
Anchura del cabezal (mm) 46
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 35.9
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1350
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7A475911
EAN 4060833012171
UBB 500694992701
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301217
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.