text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Artículo No. 5U147155
Electrónica No
Peso 977
Longitud total (mm) 395
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 20
Anchura del cabezal (mm) 46
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 977
Longitud total (mm) 395
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 20
Anchura del cabezal (mm) 46
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.5
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 35.9
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1176
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5U147155
EAN 4060833012164
UBB 500694992545
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301216
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.