text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 UR ancho 19 mm longitud 250 mm marcha atrás


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 218
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 252
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Protección de la superficie Cromado
Peso 218
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 42
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 36.3
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 11.7
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 225
Codigo SA
Model 7 UR 19
Type Combination Ratchet Spanner

Descripción

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Números de artículo

Artículo No. G2115.190.001
EAN 4010886889466
UBB 500503854704
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297361

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.