text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 9K223581
Longitud total (mm)
Peso 66
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Peso 66
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Diámetro de la hoja (mm) 5
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9K223581
EAN 4060833012287
UBB 500694994780
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301228
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.