text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 8N631684
Longitud de la hoja (mm)
Peso 70
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Peso 70
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Diámetro de la hoja (mm) 5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8N631684
EAN 4060833012454
UBB 500694995779
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301245
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.