text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 8M405260
Longitud de la hoja (mm)
Peso 59
Longitud total (mm) 182
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Peso 59
Longitud total (mm) 182
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8M405260
EAN 4060833014069
UBB 500695008614
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301406
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.