text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 7S945901
Longitud total (mm)
Peso 30
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 145
Peso 30
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7S945901
EAN 4060833014007
UBB 500695007475
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.