text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 7O049004
Longitud total (mm)
Peso 91
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 235
Peso 91
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 91
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7O049004
EAN 4060833014038
UBB 500695008044
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301403
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.