text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 7G392180
Longitud de la hoja (mm)
Peso 100
Longitud total (mm) 272
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Peso 100
Longitud total (mm) 272
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7G392180
EAN 4060833012508
UBB 500694996199
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.