text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 6Y397507
Peso 101
Longitud total (mm) 210
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Diámetro de la hoja (mm) 6
Capuchón giratorio No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 101
Longitud total (mm) 210
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Diámetro de la hoja (mm) 6
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua Sí
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 101
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6Y397507
EAN 4060833012676
UBB 500694997916
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301267
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.