text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 6C196616
Longitud de la hoja (mm)
Peso 160
Longitud total (mm) 272
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Peso 160
Longitud total (mm) 272
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6C196616
EAN 4060833012539
UBB 500694996769
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301253
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.