text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 5H930797
Longitud total (mm)
Peso 156
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 275
Peso 156
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Diámetro de la hoja (mm) 8
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5H930797
EAN 4060833012355
UBB 500694995100
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301235
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.