text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 1O718516
Longitud total (mm) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 223
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 223
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1O718516
EAN 4060833013413
UBB 500695003664
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301341
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.