text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Artículo No. 0D278753
Longitud total (mm)
Peso 36
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 170
Peso 36
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0D278753
EAN 4060833014014
UBB 500695007624
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301401
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.