text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Artículo No. 6T074396
Longitud (m) 462
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 17.3
Altura del cabezal grande (mm) 18.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 462
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 17.3
Altura del cabezal grande (mm) 18.3
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 52.7
Anchura del cabezal grande (mm) 60.2
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1050
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6T074396
EAN 4060833009249
UBB 500694961938
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300924
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.