text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Artículo No. 5S357419
Longitud (m) 184
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 16
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 9
Altura del cabezal grande (mm) 9.4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 184
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 16
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 9
Altura del cabezal grande (mm) 9.4
Modelo de media luna Sí
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23.4
Anchura del cabezal grande (mm) 26.5
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 115
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5S357419
EAN 4060833011167
UBB 500694981738
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.