text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Artículo No. 5S295769
Longitud (m) 380
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 15.2
Altura del cabezal grande (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 380
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 15.2
Altura del cabezal grande (mm) 16
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 43.5
Anchura del cabezal grande (mm) 46.3
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 630
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5S295769
EAN 4060833009225
UBB 500694961771
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300922
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.