text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Artículo No. 4N413243
Longitud (m) 355
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 28
Tamaño de llave pequeño (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 13.9
Altura del cabezal grande (mm) 14.9
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 355
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 28
Tamaño de llave pequeño (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 13.9
Altura del cabezal grande (mm) 14.9
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 37.4
Anchura del cabezal grande (mm) 41.4
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4N413243
EAN 4060833009195
UBB 500694961367
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300919
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.