text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Artículo No. 0N846444
Longitud (m) 168
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 9
Altura del cabezal grande (mm) 9.4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 168
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 9
Altura del cabezal grande (mm) 9.4
Modelo de media luna Sí
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23.4
Anchura del cabezal grande (mm) 24.6
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0N846444
EAN 4060833011150
UBB 500694981571
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.