text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Gedore Ratchet Wrench


Artículo No. 9Z950529
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 59
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 160
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Peso 59
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 22.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 21.2
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.2
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9Z950529
EAN 4060833008532
UBB 500694951384
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300853
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.