text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Artículo No. 5M394064
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 249
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 285
Ancho de llave extremo abierto (mm) 20
Peso 249
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 20
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.3
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 41.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 13
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5M394064
EAN 4060833008631
UBB 500694953364
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300863
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.