text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Artículo No. 3J175731
Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.7
Altura del cabezal grande (mm) 9.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.7
Altura del cabezal grande (mm) 9.3
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 26
Anchura del cabezal grande (mm) 24
Modelo de carraca Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3J175731
EAN 4060833008945
UBB 500694957324
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300894
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.