text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Gedore Ratchet Wrench


Artículo No. 3E345890
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 118
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 190
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Peso 118
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 31.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 27.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 9.3
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 116
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3E345890
EAN 4060833008570
UBB 500694952119
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300857
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.