Llaves de dos bocas fijas
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
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
3W517342
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
Gedore Punta abierta 30 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3W517342
Ancho de llave (mm)
Tipo
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
30
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
17
Modelo de media luna
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
30
Tipo
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
30
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
17
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
46.5
Modelo de carraca
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
350
Codigo SA
Ver
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
7708250