Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0D403612
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
Gedore Llave dinamométrica 2926989
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0D403612
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
2200
Longitud total (mm)
462
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
2200
Longitud total (mm)
462
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
25
Anchura del cabezal (mm)
35
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
5
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
8561-001
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0D403612
EAN
4002805935262
UBB
500642461890
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2926989