text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuerca Gedore 2133 9 mm


Artículo No. G2466.090.001
Tipo Empuñadura
Ancho de llave (mm) 9
Longitud total (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales Sí
Anchura del cabezal (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Empuñadura
Ancho de llave (mm) 9
Longitud total (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales Sí
Anchura del cabezal (mm) 13
Con protección antivuelco Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA
Type Nut Driver

Números de artículo

Artículo No. G2466.090.001
EAN 4010886841051
UBB 500503147778
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1746863
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.