text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves de tubo KD26R-8 8 piezas


Tamaños más utilizados combinados en un juego, Según DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, Con eje hueco, en tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado

Artículo No.
Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para pernos hexagonales
Número total de herramientas 11
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para pernos hexagonales
Número total de herramientas 11
Con tommy bar
Adecuado para tommy bar
Número de llaves de doble cabeza 8
Con protección antivuelco
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1480
Codigo SA 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

Descripción

Tamaños más utilizados combinados en un juego, Según DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, Con eje hueco, en tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6218540

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.