text.skipToContent text.skipToNavigation

Boquilla Gedore IN 30 3/8 pulgadas hexagonal ancho de llave 5 mm longitud 47 mm


accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso, * no normalizado

Artículo No.
Diámetro 17.5
Longitud (m) 47
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (m) 47
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 10
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2220.050.001
EAN 4010886624128
UBB 240122067517
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6241280

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.