text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore IN 19 1/2 pulgadas hexagonal ancho de llave 6 mm longitud 140 mm


según DIN 7422, accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, moleteado en cruz antideslizante, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso

Artículo No.
Diámetro 22.5
Longitud (m) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 102
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud (m) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 102
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 22.5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

según DIN 7422, accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, moleteado en cruz antideslizante, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6145800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.