text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso IN 19 L 5-90 5 X90 MM


Según DIN 7422, cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, de accionamiento manual, con moleteado transversal antideslizante, Cromado, Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Artículo No.
Diámetro 22.5
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Según DIN 7422, cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, de accionamiento manual, con moleteado transversal antideslizante, Cromado, Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6162060

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.