text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore IN 19 1/2 pulgadas hexagonal ancho de llave 8 mm longitud 60 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón de presión de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, IN 19 17 para tornillos de filtro de aceite y tapón de vaciado, * no normalizado

Artículo No.
Diámetro 22.5
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 38
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 38
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón de presión de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, IN 19 17 para tornillos de filtro de aceite y tapón de vaciado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2235.080.001
EAN 4010886615355
UBB 240122045174
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6153580

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.