text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso IKS 30 PZD 1 GR.1


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con espiga de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico, punta según DIN ISO 8764-1 PZ, punta según DIN ISO 8764-1 PZ

Artículo No.
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 55
Diámetro 17.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Apto para funcionamiento manual
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 55
Diámetro 17.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Apto para funcionamiento manual
Tamaño cruceta 1
Longitud punta (mm) 27
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con espiga de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico, punta según DIN ISO 8764-1 PZ, punta según DIN ISO 8764-1 PZ

Números de artículo

Artículo No. G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1640968

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.