text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso D 32 1.7/8AF 1.7/8


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 65.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 65.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 32.5
Ancho de llave (pulgadas) 1 7/8 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 685
Codigo SA
Model D 32 1.7/8AF
Type Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2256.476.001
EAN 4010886627563
UBB 203120519889
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6275690

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.