text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Gedore Slogging 133 ancho plano 41 mm longitud 225 mm acero CV


Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 227
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 227
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 19.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 88
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1000
Codigo SA 8204110000
Type Slogging Spanner

Descripción

Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2150.410.001
EAN 4010886640050
UBB 240120124237
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6400500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.