Synspec B.V.
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
G2107
G2107.024.027
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
Gedore Llaves de dos bocas 895 24x27 24 X27 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Protección de la superficie
Otro
Longitud
246
Tamaño de llave grande
27
Tamaño de llave pequeño
24
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud
246
Tamaño de llave grande
27
Tamaño de llave pequeño
24
Modelo de llave simple
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acc. to DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 Jaw set at 15° Gedore vanadium steel 31CrV3 Manganese-phosphate finish up to 34x36 mm, shotblast finish 36x41 mm and larger * not standardised
Números de artículo
Artículo No.
G2107.024.027
EAN
4010886658727
UBB
203120569876
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6587230