Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves diversas
Llaves boca fija
G2167
G2167.016.018
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
Gedore Llaves boca fija 304 16x18 304 16 X18 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
CV steel. Chrome-plated. With thin-walled rings
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
185
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande
18
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
185
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande
18
Tamaño de llave pequeño
16
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña
8.5
Altura del cabezal grande
8.5
Modelo de media luna
Sí
Anchura de cabeza pequeña
24.5
Anchura del cabezal grande
27
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
CV steel. Chrome-plated. With thin-walled rings
Números de artículo
Artículo No.
G2167.016.018
EAN
4010886656754
UBB
240120615861
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6567550