text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija doble 6 9x11 mm


Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Anchura del cabezal grande (mm) 26.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. G2128.009.011
EAN 4010886606469
UBB 240120075710
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6064640

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.