text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija 9 mm


Artículo No.
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA
Type Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2105.090.001
EAN 4010886657393
UBB 240120076700
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6573950

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.