text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija 18 mm

Artículo No.
Longitud (m) 161
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 38

Especificaciones

Longitud (m) 161
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 38
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA
Type Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2105.180.001
EAN 4010886657522
UBB 240120616026
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6575220

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.