Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3G309442
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
Gedore Llave dinamométrica Z 16 80-400 nm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3G309442
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1790
Longitud total (mm)
677.2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
80
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1790
Longitud total (mm)
677.2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
80
Tamaño de conexión (mm)
16
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
DMZ 400
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G309442
EAN
4002805931615
UBB
500642444656
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641542