text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica K 21 1 pulgada ancho 24 mm largo 55 mm


accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 620
Codigo SA
Model K 21 24
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2335.240.001
EAN 4010886618318
UBB 203120486386
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6183140

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.