text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica AZ A+S 16Z 8-40 nm

Artículo No. 1B732482
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1000
Longitud total (mm) 354
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1000
Longitud total (mm) 354
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 8
Anchura del cabezal (mm) 35
División de la escala de precisión (Nm) 5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model 7460-01
Type Torque Wrench

Descripción

Ventaja técnica/Función: Dispositivo de bloqueo y seguridad del valor preajustado (A+S) elimina la posibilidad de un ajuste involuntario o manipulado, representando así una mayor seguridad de proceso del usuario, Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej. En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso), La fuerza debe aplicarse únicamente en el centro de la empuñadura - no utilice un tubo de extensión, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones (excepto en el modelo DXZ, en el que el DREMOMETER se ha calibrado y ajustado utilizando el tubo de extensión), Funcionamiento únicamente con racores finales con medidores de profundidad normalizados, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones. Tenga en cuenta los calibradores de profundidad del certificado. Utilice únicamente accesorios originales de GEDORE., La gran sección transversal de accionamiento transfiere pares máximos, Desgaste extremadamente bajo atribuible a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia de nuestro grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Fácil ajuste gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2000. Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales, DREMÓMETRO preajustado para la producción en serie en la que siempre debe aplicarse el mismo valor, En el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a petición)

Números de artículo

Artículo No. 1B732482
EAN 4002805927267
UBB 500642449291
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1427067
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.