text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso TX 20 1/4 pulgada E E4 longitud 25 mm

Artículo No.
Tipo Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 25
Diámetro 12
Tamaño (TX) 4
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 4.5

Especificaciones

Tipo Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 25
Diámetro 12
Tamaño (TX) 4
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 4.5
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Profundidad de la llave (mm) 4.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G2208.040.001
EAN 4010886619384
UBB 240122717970
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6193880

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.