text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso ITX 20 1/4 pulgada TX T25 longitud 37 mm


Mando manual, moleteado, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón-metal, Con bulón de presión, fosfatado

Artículo No.
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 38
Diámetro 12
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 37
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 38
Diámetro 12
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 37
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descripción

Mando manual, moleteado, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón-metal, Con bulón de presión, fosfatado

Números de artículo

Artículo No. G2206.000.025
EAN 4010886619100
UBB 203122604648
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6191080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.