text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IS 20 1/4 pulgada ranura 6,5 mm longitud 37 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, Punta de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Punta según DIN ISO 2380-1 forma B

Artículo No.
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Longitud de la hoja (mm) 16
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Longitud de la hoja (mm) 16
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type Slotted Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, Punta de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Punta según DIN ISO 2380-1 forma B

Números de artículo

Artículo No. G2202.065.001
EAN 4010886617427
UBB 240122057120
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6174230

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.