text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IKS 20 1/4 pulgada PH PH 2 longitud 37 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, Punta de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 8764-1 PH, Punta según DIN ISO 8764-1 PH, acero al cromo-vanadio

Artículo No.
Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual No
Tamaño cruceta 2
Longitud punta (mm) 16
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, Punta de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 8764-1 PH, Punta según DIN ISO 8764-1 PH, acero al cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. G2203.000.002
EAN 4010886617465
UBB 240122057468
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6174660

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.